オーム電機
プラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86983215
品番
HS-H15MP/W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
適合電線
VFF(ビニール平行線)
VCTFK(小判コード)
2.0mm
2
(0.26mm×37芯)
色
白
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
最大出力電力(W)
1500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86983215
HS-H15MP/W
58064006
HS-HMVP/WP
ムービープラグ
オーム電機
1個
¥
239
税込
¥
263
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)