オーム電機
プロテクター用パーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ベージュ
サイズ
2号
注文コード
86984956
品番
DZ-PT2B/C
参考基準価格(税別)
¥718
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ベージュ
材質
ABS
サイズ
2号
外寸(幅W×高さH)(mm)
68×17
内寸(幅W×高さH)(mm)
30×13