曜日別特売
RPT-150W50BK リピートタイ オーム電機 86986523

RPT-150W50BK リピートタイ オーム電機 86986523
RPT-150W50BK リピートタイ オーム電機 86986523

リピートタイ

(21件のレビュー)
取扱い終了
黒(耐候タイプ)
長さ(mm)150
結束径(Φmm)35
内容量1袋(50本)注文コード86986523品番RPT-150W50BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)150結束径(Φmm)35黒(耐候タイプ)幅(mm)7.6引張強度(kg)22.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86986523RPT-150W50BK15628088RPT-150W30BKRPT-150W50BK リピートタイ オーム電機 15628088リピートタイオーム電機1セット(30本)
439
税込483
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-12
用途: バイクの整備に

バイクの電子部品の固定に使用しました。
付けたり外したりを何度もするので
くり返し使えるのが便利で、経済的です。
耐久性は不明です。

対象商品 : 86986523
2021-09-27
用途: ロードバイクの整備において、ハンドル周りのアウターケーブルの仮固定に
自動車・二輪車・自転車関連業

思いの外しっかりした造りで安心しました。
しかし、解除がスムーズにできないので、電源コードを束ねておく場合等、頻繁に取り外ししない状況での利用に向いていると思います。
数が多いので気兼ねなく利用できるので、本来想定した用途とは異なりますが、コードやケーブルの収納時に役立っています。

対象商品 : 86986654
2021-08-28
用途: 生活用品として何かと使用
不動産業

何故かホームセンターに置かれなくなった商品で、困っていたところでした。サイズなど含めて指定してまとめてちょっと多めに購入したかったので助かりました。

対象商品 : 86986566
2021-07-06
用途: 鳩よけステンレスピンの固定
運輸・通信業

繰り返し使えるので、経済的でとても気に入りました。

対象商品 : 86986584
2021-06-27
用途: 配線固定
個人のお客様

ある程度耐候性があるものを買いました。メーカー品なので安心です。

対象商品 : 86986566
2020-04-10
用途: 大変便利。
タル工房自動車・二輪車・自転車関連業

近所で買うより安い
金額合わせで買うといいですね。
20センチ 50本はお得。

対象商品 : 86986584
2020-07-30
用途: 結束作業時
農・林・水産業

耐久性があり長持ちします。何より何度も使えるので重宝してます。

対象商品 : 86986541
2020-03-13
用途: 配線修理等
有限会社小倉技研

家庭内の配線や工事等や何にでも使えるので便利グッズ!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする