オーム電機
カラータイ 屋内用
(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)
100
100
200
色
アソート
青
黄
赤
結束径(Φmm)
18
18
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
86986672
品番
CT-100W100アソート
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
アソート
引張強度(kg)
8.1
結束径(Φmm)
18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86986672
CT-100W100アソート
59724239
LT-100W50CAS
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機
1袋(50本)
¥
119
税込
¥
131
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)