オーム電機
カラータイ 屋内用
(2件のレビュー)
取扱い終了
長さ(mm)
100
100
200
色
赤
青
黄
赤
結束径(Φmm)
18
18
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
86986715
品番
CT-100W50RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
長さ(mm)
100
幅(mm)
2.5
色
赤
引張強度(kg)
8.1
結束径(Φmm)
18