オーム電機
ロックタイ 屋内用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(200本)
1袋(100本)
1袋(1000本)
1袋(30本)
1袋(400本)
1袋(20本)
1袋(300本)
1袋(15本)
1袋(10本)
1袋(200本)
長さ(mm)
300
100
150
200
250
300
結束径(Φmm)
76
22
35
53
65
76
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(200本)
注文コード
86987232
品番
LT-300W200WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。
作業性のよいスリムタイプ
長さ(mm)
300
幅(mm)
3.6
引張強度(kg)
18.1
結束径(Φmm)
76
材質
PA66/ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40~85
RoHS指令(10物質対応)
対応