オーム電機
化粧モール用パーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
木目(ライト)
織物
木目(ライト)
木目(オーク)
石目
木目(チーク)
サイズ
3号
0号
1号
2号
3号
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86988544
品番
DZ-MM3/LT
参考基準価格(税別)
¥278
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
色
木目(ライト)
サイズ
3号
外寸(幅W×高さH)(mm)
26.0×12.7
内寸(幅W×高さH)(mm)
20.6×10.3
適合電線
Fケーブル2.0×3芯、キャブタイヤケーブル(8Φまで)