HS-K204HP 強電用ゴムプラグ オーム電機 86989287

強電用ゴムプラグ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様200V用。補修用接地3P 20A プラグ。外郭に割れにくい熱可塑性樹脂を使用。注文コード86989287品番HS-K204HP
参考基準価格(税別)¥538販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様200V用。補修用接地3P 20A プラグ。外郭に割れにくい熱可塑性樹脂を使用。形状平刃種類プラグ適合電線CT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする