曜日別特売
DK-1920K 結束テープ オーム電機 86989716

結束テープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86989716品番DK-1920K
参考基準価格(税別)¥118販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109
テープ長さ(m)20テープ幅(mm)19テープ厚さ(mm)0.13材質PVC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-14
用途: これは結束テープなんだろうか
サービス業

ナシジなのかよく分からない。見た目は普通のビニールテープに見える。結束できますけどナシジテープで仕上げた方が本物っぽいじゃないですか。これだとただ普通のビニールテープで巻いたみたいな仕上がりでちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする