曜日別特売
HS-L6UKHRZ-G 天井吊り用品 オーム電機 86991152

天井吊り用品

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード86991152品番HS-L6UKHRZ-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
定格電圧(V)125定格電流(A)6適合電線VVFΦ1.6Φ2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86991177
2021-07-22
用途: 照明器具
強右衛門商店卸売・小売業

照明器具の引掛けシーリング隠しに使いますが、角型ではギリギリいっぱいになることがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする