曜日別特売

インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー

(18件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100本)
寸法L(mm)100
最大結束径(Φmm)22
内容量1袋(100本)注文コード86994485品番AB 100-IVY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

インシュロックは、ヘラマンタイトンのブランド名です。
ABシリーズは、型番の数字が長さの目安を表示しております。
アイボリー色をお使いになりますと、白いビルの外壁や空調設備などの色になじみ、建物の美観を損ないません。

寸法L(mm)100最大結束径(Φmm)22寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8材質66ナイロンアイボリー種類耐候・耐熱使用温度範囲(℃)-40~+85使用温度(℃)-40~+110寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1結束径(Φmm)最小1.0~最大22難燃性UL94V-2最小結束径(Φmm)1.0適合工具MK8、MK3、AIR-SPループ引張強度最小値(N[kgf])80.0(8.16)UL規格-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
86994485AB 100-IVY08038046AB 100-IVYAB 100-IVY インシュロックタイ ABシリーズ アイボリー ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 08038046インシュロックタイ ABシリーズ アイボリーヘラマンタイトン(旧:タイトン)1袋(100本)
369
税込406
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-14
用途: 制御盤製作に使用

いつもの…の安心感がある。
従来は黒色または無色を使用することが多かったが、アイボリー色は配置下箇所が判り易い線色の場合が多く、盤内配線の処理にはこちらを多用するようになった。

対象商品 : 08038055
2024-01-16
用途: 配管に名札の取付

耐侯性を重視しこの商品にしました。割高ですが長持ちしそうです。

対象商品 : 08038046
2023-04-08
用途: 屋外ネット固定

カラーインシュロックは耐候性が低いものが多く、2年以上屋外で使用できたものがありませんでした。この商品は最初に使用してから3年が経過しましたが、日当たりのある場所でも柔軟性が保たれていました。破断予防のために今回交換しましたが、ほとんどはまだ耐久性を維持していたので一般的なものと比べると2倍は耐えられることになります。

対象商品 : 08038046
2022-08-02
用途: 美観を気にする箇所や耐熱性が必要な箇所に

このアイボリーは黒よりも耐熱温度が高いためエンジンルームでも使用しています。

対象商品 : 08038046
2022-03-31
用途: 自社製品の固定用

大量に使用することが有るので、低価格で助かります。

対象商品 : 08038055
2021-04-15
用途: 配線ケーブルの結束
建設業・工事業

製品自体がしっかりしているので、安心して使用できました。やはりノンブランドの物とは違います。

対象商品 : 08038055
2020-12-25
用途: 車の配線まとめ
建設業・工事業

普通の黒い物より、耐久性はあると思います。安い物だと、すぐパキパキになりますからね。

対象商品 : 08038064
2019-03-05
用途: ケーブルの支持材として
建設業・工事業

今まで、耐候性というと黒しか思いつかなかったけれど、ベージュの耐候性があると知り早速使用してみると、景観的にいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする