ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
LKタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(100本)
1袋(100本)
1袋(25本)
寸法L(mm)
270
270
281
541
色
乳白
乳白
薄緑※
黒
結束径(Φmm)
最小2.0~最大70
最小2.0~最大70
最小2.5~最大70
最小4.0~最大145
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
86994993
品番
LK2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
通信、電気、電力工事、車両、地中ケーブルなどの使用に適した結束バンドで、幅広タイプです。
寸法L(mm)
270
結束径(Φmm)
最小2.0~最大70
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
材質
66ナイロン
寸法A(mm)
4.8
寸法D(mm)
8.8
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
5
寸法T(mm)
1.5
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)