曜日別特売
T18S-HR MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86995133

T18S-HR MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86995133
T18S-HR MSタイ(46ナイロン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86995133

MSタイ(46ナイロン)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1000本)
寸法L(mm)80
結束径(Φmm)1.0~16
寸法A(mm)2.2
内容量1袋(1000本)注文コード86995133品番T18S-HR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

66ナイロンより高い耐熱特性を持ち、また耐油性にも優れています。66ナイロンでは物理的に使用できない分野での結束に最適です。

寸法L(mm)80結束径(Φmm)1.0~16寸法A(mm)2.2寸法D(mm)4.2寸法B(mm)4.4材質46ナイロンベージュ種類耐熱グレード使用温度範囲(℃)-40~+130寸法C(mm)3.2寸法T(mm)1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐熱、難燃、耐油
注意
※樹脂中の耐熱剤の状態によって、色調が変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86995097
2020-07-29
用途: 100℃前後で使用しているヒータのリード線固定
製造業

最後の締め付けでバンドが伸びる、切れそうという不安はありません。
反面、コシが強めなのと、ヘッドが小さいので手袋をしていると通しづらい&老眼には見にくいです。これは慣れがある程度必要です。
同じ46ナイロンで、バンド部の幅が2.5mmの同社製T18R-HRの方が
普通の腰の強さですので若干扱いやすい様に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする