T18R-W-1000 MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86995273

MSタイ(耐候グレード)

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(1000本)
寸法L(mm)100
結束径(Φmm)1.0~22
寸法A(mm)2.5
内容量1袋(1000本)注文コード86995273品番T18R-W-1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。

寸法L(mm)100結束径(Φmm)1.0~22寸法A(mm)2.5寸法D(mm)4.8寸法B(mm)4.8トラスコ品番475-8064材質66ナイロン種類耐候グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法C(mm)3.5寸法T(mm)1.1難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])80(8.16)特性耐候、難燃、耐紫外線
注意
※屋外の亜鉛めっき鋼板周辺での使用、塩害の影響がある沿岸地域や、融雪剤、凍結防止剤などの影響が考えられる山間部や降雪地域では、ガルバロックをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86995264
2023-03-09
用途: メンテナンス

配線まとめや色んな所で使うタイラップ。安いタイラップもあるが耐候性がなかったり、強度不足だったり安いのは安いなりかと過去で経験済み。こちらのメーカーのは品質もよく安心して使えます。

対象商品 : 86995255
2023-09-22
用途: ワイヤーの固定

メーカーの商品がいつでも購入できるうえに、サイズも豊富に揃っているのでとても助かります。また、商品の耐久性などは全く問題なく使用できます。

対象商品 : 86995273
2020-08-26
用途: 機械配線に使用
製造業

ヘラマンタイトンをいつも使用しております。
こちらが最安価格の為リピート購入中です。

対象商品 : 86995255
2020-07-15
用途: 込み入った場所に
自動車・二輪車・自転車関連業

通常のバンドよりも細いので狭い隙間でも留められて重宝しています。

対象商品 : 86995255
2020-08-24
用途: 有名メーカー品は高い
製造業

1本10円強の価格ですのできっと耐久性が高いのでしょう。作業中に切れることはありませんでした。

対象商品 : 86995255
2020-03-10
用途: ロードバイクのサイクルコンピュータ・センサー等の取り付けに
サービス業

サイズ、長さがとても使いやすく、結束力も抜群。また数年経っても切れることがまず無い。このメーカーを使っていれば安心。

1が参考にしています
対象商品 : 86995291
2020-02-28
用途: 航海計器の細い多芯線等の捕縛。
海外技術株式会社

丁度よい長さで、Junction Boxの隅の方の捕縛等に適している。2.5㎜・3.0㎜が細かい作業
適している。

対象商品 : 86995264
2019-07-27
用途: バイクメンテ
製造業

非常に柔軟性にとんでおり使いやすい。対候性を考慮して購入

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする