ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
MSタイ(難燃グレード)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(1000本)
1袋(50本)
1袋(1000本)
1袋(100本)
寸法L(mm)
100
380
100
80
152
202
301
結束径(Φmm)
最小1.0~最大22
最小3.0~最大100
最小1.0~最大22
最小1.0~最大16
最小1.0~最大36
最小1.5~最大50
最小1.5~最大80
色
白
白
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1000本)
注文コード
86995605
品番
T18R-V0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
プラスチック材料の燃焼性試験で厳しい難燃基準の自己消火性が求められる、UL94V-0規格品です。
寸法L(mm)
100
結束径(Φmm)
最小1.0~最大22
色
白
材質
66ナイロン
種類
難燃グレード
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法A(mm)
2.5
寸法D(mm)
4.8
寸法B(mm)
4.8
寸法C(mm)
3.5
寸法T(mm)
1.1
難燃性
UL94V-1
ループ引張強度最小値(N[kgf])
80(8.16)
特性
難燃