TREDUX-HA47-33/8 TREDUX-HA47 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86996707

TREDUX-HA47

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(5本)
適合電線径(Φmm)13.0~28.0
内容量1箱(5本)注文コード86996707品番TREDUX-HA47-33/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

厚肉タイプの熱溶融接着剤付きチューブで、低中電圧での絶縁にご利用いただけます。高い耐久性と耐環境性に優れ、地中埋設や屋外での使用にも適しています。※非難燃性です。収縮率も、3:1~4:1と高く、一つのサイズで幅広いケーブルサイズに対応します。

材質架橋ポリオレフィン特性絶縁、耐久性、耐環境性長さ(m)1厚さ(mm)収縮後/3.20(最小値)寸法d(Φmm)収縮前33.0、収縮後(最大)8.0伸び(%)400%連続使用温度(℃)-55℃~'+80℃抵抗1014Ω・cm以上引張強度(MPa)14以上(ASTM D 2671)収縮温度110℃以上収縮率(%)縦方向/±10%以下適合電線径(Φmm)13.0~28.0絶縁耐力20kV/mm以上収縮率3:1~4:1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする