曜日別特売
T120ROS-HSB アウトサイドセレーションタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86996847

アウトサイドセレーションタイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法L(mm)385
結束径(Φmm)最小5.0~最大105
内容量1袋(100本)注文コード86996847品番T120ROS-HSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

”セレーション”とは、ストラップ表面のギザギザ部分を指します。アウトサイドセレーションタイは、通常のインシュロックタイと異なり、結束した際セレーションが外側に出るため、電線の被覆を傷つけにくい構造になっています。そのため、被覆の柔らかいハロゲンフリー電線の結束に最適です。

寸法L(mm)385結束径(Φmm)最小5.0~最大105材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+105寸法A(mm)7.6寸法D(mm)13.5寸法B(mm)9.5寸法C(mm)8寸法T(mm)1.8難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])535(54.56)特性難燃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする