ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
カーベルラップ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
337
360
210
337
最大結束径(Φmm)
83
90
47
83
色
黒
乳白
黒
薄緑※
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(50本)
注文コード
86997181
品番
KR8/33-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
カーベルラップは独自の延伸ロックシステムを採用した耐振動性に富む強力な結束システムです。また、自己消火性にも優れています。自動車、車両、船舶、電機産業などでの使用に適しています。
寸法L(mm)
337
最大結束径(Φmm)
83
色
黒
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
8
材質
66ナイロン
寸法D(mm)
11.7
寸法B(mm)
5.7
寸法C(mm)
10.1
寸法T(mm)
2.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
540(55.1)
特性
難燃