GTR-BLU グリップタイ ロールタイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86997811

グリップタイ ロールタイプ

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
幅(mm)20
内容量1巻注文コード86997811品番GTR-BLU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

必要な部分だけをカットして使えるロールタイプのグリップタイの細幅タイプです。
各種電気コード、通信ケーブルの結束の他に、包装、梱包用としてもご利用いただけます。

長さ(m)5幅(mm)20厚さ(mm)2トラスコ品番433-7255材質ナイロン・ポリエチレン使用温度範囲(℃)-10~70寸法L(mm)5m寸法T(mm)2寸法W(mm)20

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86997793
2024-09-15
用途: サーバーラック内ケーブル配線
FNES建設業・工事業

非常に使いやすく、生地自体薄いが強度がある。
これからもこちらの製品使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする