TH-024 グロメット ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86997976

グロメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法B(mm)5.2
寸法C(mm)2.3
内容量1巻(100m)注文コード86997976品番TH-024
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。

乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)4.4寸法E(mm)1.2寸法B(mm)5.2寸法C(mm)2.3適合パネル厚さ(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする