ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
グロメット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法B(mm)
5.2
5
5.2
寸法C(mm)
3.2
1.2
1.6
2.3
3.2
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
86997985
品番
TH-032
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
絶縁性、耐摩耗性に優れた6ナイロン製で、柔軟性に富みます。円や楕円、三角形などの開口部に最適です。また、販売単位は、経済的な100m巻です。
色
乳白
材質
6ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
5.3
寸法E(mm)
1.2
寸法B(mm)
5.2
寸法C(mm)
3.2
適合パネル厚さ(mm)
3.2