TG-0165 自在ブッシュ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86998326

自在ブッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法B(mm)4.1
寸法C(mm)1.6
内容量1袋(100本)注文コード86998326品番TG-0165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。

乳白材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)505寸法A(mm)4.1寸法B(mm)4.1寸法C(mm)1.6寸法T(mm)1.2難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする