SMF180 線名札 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999087

線名札

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)180
結束径(Φmm)最小5.0~最大45
内容量1袋(100本)注文コード86999087品番SMF180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

係り止め部が球状のために、電線や光コードの被覆を傷つけにくくなっています。結束後の取り外しが可能なリピート機能付きです。

全長(mm)180結束径(Φmm)最小5.0~最大45材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2印面サイズ(mm)48.5×25ループ引張強度最小値(N[kgf])49(5.00)特性難燃
注意
※酸素指数:22%以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86999087
2019-02-02
用途: 自動車用ハーネ試作品のコネクタ名表示
株式会社コネクト自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に、表示ができて効率が良かった。
表示部分が少し変形(そり)があったので表示テープが張りづらかった。

対象商品 : 86999071
2015-10-04
用途: 機材の修理の際のコネクター認識の為
ヘレナギター

機材の修理の際に、大量のコネクターを外さないといけない場合があります。
以前は、針金が付いている値札にコネクター番号を書き込み使用してましたが、こちらを利用することで再利用が出来ます。
タックシールでコネクタ番号を書き込み、線名札の書き込み部分に貼り付けてます。
量が多いので、もう少し少ない個数の物を販売して欲しいです。
またSMF100でも個人的な利用では、少々大きいので書き込み部分が半分ぐらいの物があれば嬉しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする