ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
タイマウント(LKCSF1)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
86999202
品番
LKCSF1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
M6のビスを使用。太径ケーブルもガッチリ固定。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
難燃性
UL94V-2
適合ビス
M6
使用インシュロックタイ
LK5タイプまで