ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ダブルヘッドタイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
寸法L(mm)
210
395
210
最大結束径(Φmm)
20が2組
50が2組
20が2組
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
86999297
品番
T50R-DH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
平行する二系統の電線束を、8の字状に一度に束ねることができます。
寸法L(mm)
210
最大結束径(Φmm)
20が2組
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
4.7
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
13.5
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
1.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
第一/225(22.94)、第二/180(18.37)