AB-16N-W ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999473

 

AB-16N-W ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999473
AB-16N-W ナイロンクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999473

ナイロンクリップ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)
黒色
寸法A(mm)7.9
寸法D(Φmm)26.9
内容量1袋(100個)注文コード86999473品番AB-16N-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。

黒色寸法D(Φmm)26.9材質66ナイロン種類耐候グレード使用温度範囲(℃)-40~+85寸法A(mm)7.9寸法F(mm)13.5寸法E(mm)21.4寸法B(mm)12.7寸法C(mm)6.3寸法D1(Φmm)5.1寸法T(mm)1.8難燃性UL94V-2適合ビスM5固定時の穴径(Φmm)(外穴)24.5、(内穴)22.5
注意
※ビスは別売です。

商品説明動画

ナイロンクリップ(AB-5N-IVY)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08037906
2025-11-24
用途: 配線留め
インジディア 株式会社建設業・工事業

普通に使えます。固さや大きさ全てが丁度良いですね。おすすめです。

対象商品 : 08037732
2023-12-03
用途: 特型機器等の製作
ワイズ エフ

御社ブランドのケーブル類の結束補助として使用しています。前回までは、御社ブランドのクリップを使用しておりましたが、販売終了になってしまいましたので、こちらに変更しました。しっかりした製品で、大変満足です。
ぜひ、御社ブランドも再開していただきたいです。

1が参考にしています
対象商品 : 08037723
2023-04-14
用途: これはピッタリ、、

これはピッタリ、中々サイズも豊富で有りがたいです、また何かありましたらよろしくお願いします、

対象商品 : 08037732
2022-12-06
用途: 開発試作品

ケーブル固定に使用したが、種類もおおいので、使い勝手が良い。

対象商品 : 08037723
2022-12-02
用途: 純正部品の代用
自動車・二輪車・自転車関連業

部品メーカの物が高額のため代用品を探していたところこちらの商品を見つけました。寸法、材質共にほとんど同じもので価格も抑えられて非常に満足です。

対象商品 : 08037723
2020-10-06
用途: 配線・ホース配管の固定具として
株式会社オーレックス

今回のサイズに限らず、多用途に使用。
耐久性が良く、10年近く経過したものでも直射日光(紫外線暴露)が酷い個所でも十分に耐える。
劣化の条件が熱であったり、特定の薬品の侵襲に対して弱かったりするなど、得手不得手はあるかもしれないが、これは丈夫なほうだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 08037757
2023-11-24
用途: ケーブル固定
製造業

普通の商品。可も不可もなく。
少量で販売してあればいいなと思う。

対象商品 : 08037766
2020-06-07
用途: モノタロウさんにて購入したエアーホースの固定に使用
M Factoryその他業種

コンプレッサー設置位置より離れた場所にエアーが、必要で
 壁にエアーホースを固定するため、使用。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする