FT11 ファーツリーマウント ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999814

ファーツリーマウント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)16.5
内容量1袋(100個)注文コード86999814品番FT11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

インシュロック 固定アクセサリ スナップ止めタイプ ファーツリーマウント

材質66ナイロン適合メネジ/M8使用温度範囲(℃)-40~+110寸法A(mm)16.5寸法F(mm)11寸法D(mm)7.9寸法E(mm)12寸法B(mm)8.2取付穴径(Φmm)6.5-7.0寸法C(Φmm)16難燃性UL94HB適合パネル厚さ(mm)最小0.8~最大4.5使用インシュロックタイT120タイプまで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86999814
2022-04-03
用途: 電気工事
京浜電工株式会社

入手困難な中、在庫あり
すぐに届きありがとうございました。

対象商品 : 86999857
2017-01-13
用途:
サービス業

もう少し、少ない単位で購入出来ればいいと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする