曜日別特売
T50LFT8-HSB ファーツリーマウント付きタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 86999866

ファーツリーマウント付きタイ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷93日以内出荷とは
内容量
1袋(50本)
注文コード
86999866
品番
T50LFT8-HSB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ファーツリー(”モミの木”の意味)マウントとインシュロックタイのアセンブリ商品です。広い範囲の板厚に対応可能なため、部品点数の削減に貢献します。

適合
メネジ/貫通穴専用
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法L(mm)
383
寸法A(mm)
17.4
寸法B(mm)
11.5
最大結束径(Φmm)
100
寸法T(mm)
1.5
寸法W(mm)
4.8
ΦC
16
取付穴径(Φmm)
7.7-8.0
難燃性
UL94V-2※
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
適合パネル厚さ(mm)
最小0.8~最大6.0
特性
難燃

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする