ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プッシュボタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
乳白
黒
乳白
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
87000173
品番
PBM-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
用途
電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。
色
乳白
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
6.4
難燃性
UL94V-2
取付板厚(mm)
3.1
使用インシュロックタイ
T50タイプまで