ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
プッシュマウント(ドーム型マウント)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
87000191
品番
SFC3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
固定時に水や異物の侵入を防ぎやすいドーム付き。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+85
取付穴径(Φmm)
6.4
難燃性
UL94V-2
取付板厚(mm)
1.8
使用インシュロックタイ
T120タイプまで