SL380-YLW プルタイトシリーズ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87000645

プルタイトシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50本)
全長(mm)380
結束径(Φmm)最小20~最大60
内容量1袋(50本)注文コード87000645品番SL380-YLW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

引っ張って締めるタイプの製品で、締め付けを必要とする袋や、コンテナのハンドルキーなどに最適です。カットオフセクションや、プレブレークポイント、逆挿入防止機構など、セキュリティ目的に適した機能が付いています。

全長(mm)380結束径(Φmm)最小20~最大60材質66ナイロン幅(mm)7使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])533.4(54.69)特性難燃

商品説明動画

セキュロック「プルタイトシリーズ(SL380)」 使用事例動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87000672
2021-08-11
用途: 設備工事
建設業・工事業

機器格納箱の封印に使用。
まぁ、こんなものでしょうね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする