ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
保護ラベル(特殊ラベル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1巻
1巻
1袋(500枚)
1袋(240枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
87001241
品番
TAGN18R-4010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
色
透明
材質
ポリエステルフィルム
仕様
-
種類
オーバーラミネートフィルム
寸法縦(mm)
27
寸法横(mm)
全長:30m
商品説明動画
360°ラベル
参考になった