MB3A-V0-HF マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001765

マウントベース

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
テープ地色薄黄色
寸法A(mm)19
内容量1袋(100個)注文コード87001765品番MB3A-V0-HF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

インシュロックタイと併用して、配線を固定するアクセサリです。粘着テープ付きの他に、ビス止めタイプもご用意していますので、使用環境に合わせた製品をお選びください。

用途
xxxA-VHB:耐寒性、耐薬品性など、より特殊な環境下での使用
xxxA-VO-HF:難燃性を要求される環境下での使用
種類難燃グレードテープ地色薄黄色材質66ナイロン材質(テープ)基材:難燃性アクリル、粘着剤:難燃性アクリル系難燃性UL94V-0寸法H(mm)5寸法A(mm)19寸法F(mm)13.5寸法D(Φmm)2.9寸法E(mm)1.3寸法B(mm)19寸法C(mm)4最大静荷重N(kg)1個当たり/9.8(1)
注意
※ベース部(66ナイロン製)は標準グレードです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする