曜日別特売
MB4A-B-L マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87001783

マウントベース

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100個)寸法B(mm)28材質(テープ)基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:アクリル系注文コード87001783品番MB4A-B-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。
シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用
xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)
寸法A(mm)28寸法B(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法G(mm)1.6寸法C(mm)5.5寸法H(mm)6.5適合バンド幅(mm)最大5.5まで材質66ナイロンテープ地色白色材質(テープ)基材:発泡ポリエチレン、粘着剤:アクリル系種類標準グレード最大静荷重N(kg)1個当たり/19.6(2)
注意
※推奨静荷重は被着体としてSUS304・2B板を使用し、温度40℃、湿度80%RHの高温多湿環境下で72時間放置での垂直、水平両方向における静荷重。
※耐候仕様ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08038274
2024-08-26
用途: コンベックスのマウント
製造業

天井に這わせているケーブルなどの結束に使用します。
これ系の商品はどれもコスパ悪い。取れても嫌なので高くてもヘラマンタイトン製を使用します。

対象商品 : 08038231
2022-04-15
用途: 製品組立時

よく使用するので常備しているもの。すぐに手に入るので重宝している。

対象商品 : 02492463
2019-02-26
用途: 配線留
運輸・通信業

大量に欲しかったので、大変重宝しています。欲を言えば、裏シールがすぐに剥げると大変満足ですが、少し剥がれにくいです。

対象商品 : 08038274
2019-04-02
用途: 配線コードの結束時に使用
井口冷熱サービス

裏の両面テープが黒色の強力な奴なら、なお良かったです。
まぁ、問題なく使えてますけど・・・。

対象商品 : 02492463
2018-07-24
用途: ケーブルを固定
K・Iススム工事

裏が粘着テープになっており結構しっかりつきます。それでも不安な場合は、ビス穴もありしっかり固定できます。

対象商品 : 02492472
2018-03-29
用途: 早速、配線作業で使用しています。
露木電気企画電気・ガス・熱供給・水道業

過去に使用していましたので性能はしっておりました。
当品の接着性が気にいっております。
又納期についても大変助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 08038231
2017-05-26
用途: 組立作業、配線固定

品質はやはり良いのですが、コストが高すぎます
同等機能が確保出来れば、タイトンにこだわらなくても良いかと思いました

対象商品 : 02492472
2017-02-15
用途: 電気配線の固定、吊り下げ掲示物の固定
教育・研究機関

電気配線の定番の固定ツールとして購入した。ただし、数年経つと両面接着シートの効果が薄れるのが難点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする