ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
メタルプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(100枚)
1袋(50本)
1袋(100枚)
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
87002447
品番
SMPS-4.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
メタルタイと併用して、ケーブルの識別や表示にご使用いただけるプレートです。刻印機で数字、アルファベットの刻印ができます。
全長(mm)
88.9
仕様
使用メタルタイ/Sタイプ
材質
ステンレススティールSUS316
幅(mm)
9.5
使用温度範囲(℃)
-80~+538
注意
※M-Boss(エンボス)刻印サービス用のプレートとは形状が異なります。※SMPS-4.5とSMPM-4.5への刻印サービスは行っておりません。※刻印機の販売はしておりません。