ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
リリースタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
250
350
250
200
結束径(Φmm)
最小5.0~最大65
最小5.0~最大50
最小5.0~最大65
最小5.0~最大95
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
87002781
品番
RELK2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
スタンダートシリーズのインシュロックタイと形状は同じですが、取り外し、再結束ができる機構がヘッドに付いています。
寸法L(mm)
250
結束径(Φmm)
最小5.0~最大65
材質
66ナイロン
色
乳白
使用温度範囲(℃)
-40~+85
寸法A(mm)
4.6
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
8.3
寸法C(mm)
6
寸法T(mm)
1.5
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
225(22.94)
特性
難燃