曜日別特売
TAGN47L-4010 レーザープリンター用ラベル4010タイプ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87002946

レーザープリンター用ラベル4010タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(1050枚)
内容量1袋(1050枚)注文コード87002946品番TAGN47L-4010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

4010タイプは、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れるセルフラミネートラベルです。ケーブルなどに貼る際、印字部(書き込み部)が透明シートで覆われるため、ラミネート状になります。そのため汚れにくく、水、溶剤から印字部分を保護します。常時使用温度範囲は-40℃~+135℃のため、高温環境下での使用にも適しています。

材質ポリオレフィンフィルム使用温度範囲(℃)-40~+135寸法A(mm)24.4寸法B(mm)11.9寸法C(mm)45厚さ(μm)50粘着剤アクリル系適合ケーブル外径(Φmm)10使用環境屋内使用用紙サイズA4ラベル数42

商品説明動画

360°ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする