LRT18RWPM4.8 省スペース用 プッシュマウントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87003034

省スペース用 プッシュマウントタイ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)注文コード87003034品番LRT18RWPM4.8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。

乳白材質66ナイロン幅(mm)2.5全長(mm)110使用温度範囲(℃)-40~+85結束径(Φmm)最小10~最大20取付穴径(Φmm)4.7-4.9難燃性UL94V-2ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0

商品説明動画

省スペース用プッシュマウントタイシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87003034
2017-09-17
用途: 配線のまとめ
テクニックジャパン製造業

ビスを使用しないので軽量で綺麗に仕上がる最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする