ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
保護ラベル(特殊ラベル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(500枚)
1巻
1袋(500枚)
1袋(240枚)
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(500枚)
注文コード
87003052
品番
TAGN19-5214
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。
色
透明
材質
ポリプロピレンフィルム
仕様
フィルム枚数(シート)/50
種類
IT18タグ部保護用ラミネートフィルム
寸法縦(mm)
9
寸法横(mm)
45
商品説明動画
360°ラベル
参考になった