TAGN53-4083 保護ラベル(特殊ラベル) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 87003061

保護ラベル(特殊ラベル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(240枚)
内容量1袋(240枚)注文コード87003061品番TAGN53-4083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ドットプリンター用のセルフラミネートラベルで、耐薬品性、耐熱性、耐久性に優れます。

透明材質ポリエステルフィルム仕様フィルム枚数(シート)/16種類TAGN1L-9372印字部保護用ラミネートフィルム寸法縦(mm)6寸法横(mm)18

商品説明動画

360°ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする