※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する最大流量(ANR)(L/min)850
内容量1個注文コード87003131品番IBCY30-01-A
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥8,578販売価格(税別)
同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。
遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。
エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。
幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。
耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。