曜日別特売
IBCY50-03-C iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ コガネイ 87003271

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
入口管接続口径3/8
最大流量(ANR)(L/min)2800
内容量1個注文コード87003271品番IBCY50-03-C
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。
遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。
エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。
幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。
耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。

最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)(ANR)2800質量(kg)0.3入口管接続口径3/8出口管接続口径3/8仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
注意
※必ず油分・固形物を取り除いたエアで使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87003253
2016-06-27
用途: ドレン除去

圧力損失が少なく大風量が欲しい時に重宝します。
また、オートドレンなのでドレン量を気にする必要が無く作業が快適です。
フィルターレスなのでメンテは良好ですが、別途フィルターが必要な点は。。。
ドレン量をが多くても分離力が高くて良いと思います。
金属のカバー付きの物や、金属カバーのみの販売もご検討ください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする