曜日別特売
IBCY50-03-A-B iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付 コガネイ 87003567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ ブラケット付

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
入口管接続口径3/8
最大流量(ANR)(L/min)2800
内容量1個注文コード87003567品番IBCY50-03-A-B
参考基準価格(税別)¥12,580販売価格(税込)¥13,748
販売価格(税別)
12,498

同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。
遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。
エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。
幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。
耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。

最高使用圧力(MPa)1最大流量(L/min)(ANR)2800質量(kg)0.3入口管接続口径3/8出口管接続口径3/8仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケット付き使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
注意
※必ず油分・固形物を取り除いたエアで使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87003576
2020-11-08
用途: エアーコンプレッサーの水抜き

水分の捕集率が高く使い勝手が良い。コンパクトな点も高評価。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする