F-2465 救急箱 不動技研 87003752

F-2465 救急箱 不動技研 87003752
F-2465 救急箱 不動技研 87003752
F-2465 救急箱 不動技研 87003752

救急箱

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)240×337×192H
内容量1個注文コード87003752品番F-2465
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

内部に収納箱がついてるので、小さなものの収納に便利です。
家庭の常備薬、包帯、ばんそうこう、消毒液、ピンセット、体温計などいざという時にまとめておけます。
ハンドル付きで持ち運びもラクラク。

材質ポリプロピレン寸法(mm)240×337×192H医療・介護用品セレクション3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 救急箱
サービス業

サイズ感など、救急箱として十分です。薬、包帯等を充実させて入れたい場合には少し小さいかと思います。

対象商品 : 87003743
2023-05-07
用途: 現場にもっていく救急セットといsて

亜麻仁油紙、三角巾、ガーゼ(1m)、衛生はさみ、救急絆10枚、伸縮包帯、携帯綿 の7種類が入っています。
あと、ピンセットが入っていたら、さらに良いと思いました。
書毒液を別途購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 87003752
2022-10-18
用途: 自宅の医療品の整理整頓に
建設業・工事業

なかなか思うような大きさの救急箱が見つからず、自宅の医療品の整理が出来ずにいましたが、ようやく納得の大きさの救急箱を見つけて大満足です。

対象商品 : 87003743
2021-09-01
用途: 通常
農・林・水産業

現場に持って行くのに大きすぎず、お安く買えてよかったです

対象商品 : 87003752
2019-04-17
用途: 現場事務所用救急箱として使用しています
関谷建設株式会社

コンパクトながら必要なものが収納できて持ち運びも便利です。

対象商品 : 87003743
2023-08-12
用途: 救急箱
農・林・水産業

前の救急箱が壊れたので購入しました。もう少し、小分けできると助かります。

対象商品 : 87003743
2017-05-13
用途: 現場据え置き用救急箱として

買うと意外に高いものなので安価に購入できて助かります。
もう少し小さくても済むので、別のサイズで安いものがあればなおうれしいです。

対象商品 : 87003752
2020-03-09
用途: 薬箱
金融・保険業

ちょっと大きめだった。
細かい仕切りがあり使いづらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする