曜日別特売
PBA100F-36 標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル 87006577

標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ

(12件のレビュー)
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1台定格出力電圧(V)DC36定格出力電力(W)100定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370注文コード87006577品番PBA100F-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

徹底した小型化と軽量化を実現。
高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)
ワイド入力(AC85~264V)
AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可
同期整流方式による高効率化
DINレール取付対応
コネクタや端子台が選べるインターフェイス

定格出力電圧(V)DC36定格出力電力(W)100最大出力電力(W)100.8定格出力電流(A)2.8入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×93×147(端子台含まず)[W×H×D]仕様-形状オープンフレーム寸法(mm)32×93×147(端子台含まず)質量(g)440(max)シリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷機能リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/200V:0.99/0.93typ(Io=100%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠(DC入力時は除く)動作表示灯LED:緑突入電流(A)ACIN 100/200V:20/40typ(lo=100%)(コールドスタート時)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/200V:1.3/0.7typ出力電圧可変範囲(V)28.8~39.6過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100/200V:84/86typ静的入力変動(mV)144(max)静的負荷変動(mV)240max経時ドリフト(mV)144(max)[周囲25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)350typ(ACIN 100V、Io=100%)出力電圧確度(V)36~37.44周囲温度変動(mV)0~50℃/-10~50℃:360(max)/450(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)出力リップルノイズ電圧max250mVp-p(0 ~+50℃)、max300mVp-p(- 10 ~ 0℃)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)36入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA・DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)43~50運転表示LED:緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08555583
2022-03-04
用途: シーケンサの電源

SWの取り込みとSW内蔵LEDの点灯だけだったので、24V10Wの電源で十分でした。

対象商品 : 45556621
2018-10-19
用途: 工作機械の電源として
株式会社桑田製作所

工作機械が故障して、純正部品が入荷できないときの代替品として購入しました。無事に使用できました。1週間で工作機械を入れ替えするための仮復旧用として。

2が参考にしています
対象商品 : 08555583
2019-05-27
用途: 機械のメンテナンス時
建設業・工事業

安価な割りに、使いやすく、非常に満足して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 08555592
2018-10-29
用途: PCカード用電源
オニコス株式会社

エージングテストしてみましたが、安定しております。

対象商品 : 87006202
2018-07-17
用途: 保全用の調達部品になります。
有限会社イーエスバイテック

緊急を除く計画保全の場合、調達部品の納期管理はかなり重要です。本部品は若干のズレ込みを予想していましたが、出荷予定通りの対応を頂きまして無事に完了出来ました。 感謝致します。

対象商品 : 45556174
2019-06-04
用途: 通信設備、故障部品との交換
有限会社興発電子産業

旧P30E-5故障のため、互換品と交換、省スペースかしており、問題無く収まるが取付ネジのピッチが変わったため、検討が必要。

対象商品 : 87005861
2017-05-19
用途: オーディオ機器の電源供給用

リニア電源ですと、トランスに整流回路、コンデンサーにレギュレーターでかなりスペースが必要ですが、PBAシリーズはAC200Vも対応で、3.3Vの3Aまで取れて、ノイズも少ないので大変重宝しています♪

1が参考にしています
対象商品 : 08555601
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品のため品質には問題なし。
商社購入よりは値段が高いが少数での購入可能なので
助かります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする