定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:153.6入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)冷却方式自然空冷形状カバー付き寸法(mm)41×97×129質量(g)600(max)シリーズPL端子形状ねじ使用温度(℃)-20~70定格出力電流(A)ACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:6.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×97×129(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(オプション-R外部駆動電源必要)力率ACIN 100V:0.98typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:0.98/0.95typ(Io=100%)[AC250V入力以上では力率改善回路が停止し、力率が低下します。]入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1、UL508(-Jオプション除く)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:16typ(Io=90%)[Ta=25℃コールドスタート時]、ACIN 115/230V:16/32typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100V:1.7typ (Io=90%)、ACIN 115/230V:1.6/0.8typ(Io=100%)出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100V:87typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:87/90typ(Io=100%)静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)Io=30~100%:150(max)、Io=0~30%:バースト動作経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)500typ(ACIN 115V、Io=100%)Ta=25℃出力電圧確度(V)24~24.96周囲温度変動(mV)0~40℃/-10~40℃:240(max)/290(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.75(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)27.6~33.6運転表示LED:緑