PLA600F-24 スイッチング電源 PLA シリーズ コーセル 87007934

スイッチング電源 PLA シリーズ

(24件のレビュー)
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1台定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600注文コード87007934品番PLA600F-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。

定格出力電圧(V)DC24定格出力電力(W)ACIN 85-115V:ACIN 115V未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:600入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)冷却方式自然空冷形状カバー付き寸法(mm)120×61×215質量(g)2000(max)シリーズPL端子形状ねじ使用温度(℃)-20~70定格出力電流(A)ACIN 85-115V:ACIN 115V 未満では、出力のディレーティングが必要です/ACIN 115-264V:25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×61×215(端子台およびねじ含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75機能リモートセンシング:オプション(オプション-W)、リモートコントロール(RC) オプション(オプション-R外部駆動電源必要)力率ACIN 100V:0.98typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:0.98/0.95typ(Io=100%)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1)、EN62368-1取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:20/24typ(Io=90%)[1次突入電流値/2次突入電流値、再投入間隔3秒以上]、ACIN 115V:20/40typ(Io=100%)[1次突入電流値/2次突入電流値、再投入間隔3秒以上]、ACIN 230V:40/40typ(Io=100%)[1次突入電流値/2次突入電流値、再投入間隔3秒以上]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100V:6.7typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:6.5/3.2typ(Io=100%)出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100V:84typ(Io=90%)、ACIN 115/230V:84/88typ(Io=100%)静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)300typ(ACIN 115V、Io=100%)出力電圧確度(V)24~24.96周囲温度変動(mV)0~50℃/-20~50℃:240(max)/290(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC500カットオフ電流=100mA、DC500V 50MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)1.5(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)27.6~33.6運転表示LED:緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-16
用途: 正業装置内の電源として
ユニバ-サル技研

高さの低いシャーシに取り付ける場合、昔のボルゲンのように厚みがより小さいと使いやすいです。ラックマウント1Uのシャーシに取り付けるには、厚みがありすぎます。

2025-08-04
用途: 機械制御盤修理

機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。

対象商品 : 19752505
2023-09-14
用途: デモンストレーション用に設置(大手百貨店へ納品予定)
デジタルラボ教育・研究機関

コンパクトかつ,軽量でとても良いです.GNDと-端子を橋渡しするクリップが同梱されているとなおよいと思います.

対象商品 : 19753266
2022-11-12
用途: 照明用LEDコントローラー
土田制御

LED蛍光灯の照明用に使用しました。
この電源にPWMコントローラーを接続して繊維メーカーの検反用に使用です。
出力の変動も少なくてとても良い結果が得られました。
今後もこの様な制作依頼が見込まれますので再度購入をしたいと思います。
今後とも宜しく御願い致します。

2が参考にしています
対象商品 : 19752505
2021-09-21
用途: LED照明用電源
その他業種

小型ながら放熱性もよく、コイル鳴きも無いので、静かで安心して使用出来ます。
別売りの取付金具「PLAシリーズ用取付金具 F-PLA15-1」を用いると簡単に壁面取付が出来て便利でした。

1が参考にしています
対象商品 : 87007742
2021-06-21
用途: LEDの電源に
Piatto飲食業

以前は中国製の電源を使っていましたがすぐに壊れたので国産の電源を購入。
同等の出力の物ですがサイズは小さく発熱も少ないのでとても満足、値段は中国製が値上がりしているので、信頼性があり小型で発熱が少ない、ちょっと高いこの電源の方がトータル安いと思います。

対象商品 : 19753013
2021-06-30
用途: 車載用の12V 無線機を固定局として使用するために電源として使用。
山根健オフィス自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けや設置も簡単で、実際に使用すると安定した作動をしていて満足しております。

対象商品 : 19752505
2021-06-26
用途: 装置に内蔵してます。

制御機器に取付けて使用してます。小型でスペースも取らず安定動作してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする