コーセル
SNDHS100B シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)
DC28
DC3
DC5
DC12
DC15
DC24
DC28
定格出力電流(A)
3.6
20
8.4
6.7
4.2
3.6
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87009815
品番
SNDHS100B28
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
定格出力電圧(V)
DC28
定格出力電力(W)
100
入力電圧(V)
DC200~400
形状
オープンフレーム
シリーズ
SNDH
定格出力電流(A)
3.6
最大出力電力(W)
100.8
出力形式
単一出力