コーセル
SNDHS250B シリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
定格出力電圧(V)
DC3
DC3
DC5
DC7
DC12
DC15
DC24
DC28
DC48
定格出力電流(A)
50
50
33
21
16.5
10.5
9
5.2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87009824
品番
SNDHS250B03
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
定格出力電圧(V)
DC3
定格出力電力(W)
250
入力電圧(V)
DC200~400
形状
オープンフレーム
シリーズ
SNDH
定格出力電流(A)
50
最大出力電力(W)
165
出力形式
単一出力