コーセル
STMGFS15 -J シリーズ
商品レビューを投稿する
122日以内出荷
返品不可
122日以内出荷とは
定格出力電圧(V)
DC5
DC3.3
DC5
DC12
DC15
定格出力電流(A)
3
4
3
1.3
1
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87010201
品番
STMGFS152405-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
定格出力電圧(V)
DC5
定格出力電力(W)
15
定格入力電圧(V)
DC24
形状
オンボード
シリーズ
STMGF
端子形状
コネクタ
定格出力電流(A)
3
最大出力電力(W)
15
出力形式
単一出力